Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Paño de microfibra BASIC

Bayeta microactiva Basic
PAÑO DE MICROFIBRA 40X40 VERDE

Nº de art. 0899900050
EAN 4053479549125

Precios visibles tras iniciar sesión
Paño de microfibra BASIC

Nº de art. 0899900050

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bayeta microactiva idónea para el cuidado y el mantenimiento de vehículos

Un potencial de limpieza extraordinario


  • En seco

Atracción de polvo gracias a su efecto estático


  • En húmedo

Eliminación de suciedad resistente y grasienta



Limpia sin necesidad de utilizar productos de limpieza


  • Ahorro de costes

  • Bajo impacto medioambiental


Sin rizos


No produce arañazos



Lavable a máquina hasta 60 °C


  • No lavar con suavizante

  • Dejar secar después de su uso
Aviso

Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el acondicionamiento y cuidado de vehículos y para trabajos de encerado. En seco, esta bayeta atrae el polvo y los depósitos de partículas finas del mismo modo que un imán gracias a su carga estática. Si se humedece antes de su uso, el paño puede eliminar la suciedad resistente y la grasa.

Material

80% poliéster, 20% poliamida

Longitud x anchura

40 x 40 cm

Color

Verde

Longitud

40 cm

Anchura

40 cm

Espesor de material

2.5 mm

Peso de recubrimiento por m²

300 g

Peso del producto (por artículo)

49.300 g

Tiempo de absorción total

30 s

Absorción en 10 segundos

702.5 %

Absorción máxima

704.3 %

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas